| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22444100 Herst.-Nr.: 22444100 EAN/GTIN: 4008838173930 |
| |
|
| | |
| WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter Egal ob Küche, Bad, Gäste-WC oder Büro der glänzende Kosmetik-Treteimer Leman von WENKO macht stets eine gute Figur. Der dezente, stabile und vielseitig einsetzbare Ordnungshelfer ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen ist der Abfalleimer genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Hochwertiger Mülleimer mit Tretfunktion für Badezimmer, WC, Büro und Küche
- 3 Liter Fassungsvermögen
- Aus rostfreiem Edelstahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
- Mit glänzender Oberfläche
- Maße (B x H x T): 17 x 25 x 22,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 652 g | Bruttogewicht: | 660 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 11,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 3 Liter | Farbe: | Glänzend, Einsatz: Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wenko kosmetikeimer edelstahl 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Eimer, Abfalleimer, Papierkorb, Mülleimer, Bad, WC Eimer, Edelstahleimer |
| | |
| |