| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-22445100 Herst.-Nr.: 22445100 EAN/GTIN: 4008838164716 |
| |
|
| | |
| WENKO Kosmetik Treteimer Leman Lochdesign Edelstahl, rostfrei, 3 Liter Dieser hochwertige Treteimer aus der Leman-Serie überzeugt durch seine Qualität aus rostfreiem Edelstahl. Die glänzende Oberfläche und das quadratischem Lochmuster verleihen dem Bad-Abfalleimer eine elegante Optik. Die Oberfläche des Deckels ist glatt und leicht zu reinigen. Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Der Tret-Abfallsammler Leman hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Badezimmer einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Hochwertiger Badezimmer-Eimer mit Tretfunktion
- 3 Liter Fassungsvermögen
- Mit aufwendigem Lochdesign
- Aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
- Maße (B x H x T): 17 x 25 x 22,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 652 g | Bruttogewicht: | 660 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 9,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 3 Liter | Farbe: | Glänzend, Einsatz: Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wenko kosmetikeimer edelstahl 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Eimer, Papierkorb, Mülleimer, Bad, Abfalleimer, WC Eimer, Edelstahleimer |
| | |
| |