Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-22422100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22422100
EAN/GTIN:
     4008838163399
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
wenko zahnputzbecher
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose, Keramik

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und zarte Pastell-Töne aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Der schöne Zahnputzbecher Polaris Pastel Rose bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.
Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Passend zu dem trendigen Zahnputzbecher hat WENKO auch ergänzend die WC-Garnitur, den Seifenspender und die Seifenablage Polaris im Programm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Aufwendiger Zahnbecher zur Aufbewahrung von Zahnbürsten und Zahnpasta
  • Aus hochwertiger Keramik
  • Im zarten Pastel-Rosa
  • Maße (B/T x H): Ø 7,5 x 11,2 cm
  • Passend zu Seifenspender, Seifenablage und WC-Garnitur der Polaris-Serie
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
422 g
Bruttogewicht:
422 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Rosa
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik, Zahnbürste, Zahnbecher keramik, Zahnpasta, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter, becherhalter, Badzubehör, Badezimmerzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.