| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-21642800 Herst.-Nr.: 21642800 EAN/GTIN: 4008838779996 |
| |
|
| | |
| WENKO Zahnputzbecher Marrakesh Keramik, mit einer eingearbeiteten Glanzstruktur Die hochwertige Bad-Accessoires Serie Marrakesh von WENKO verleiht Ihrem Bad einen Hauch des Ambientes von 1000 und 1 Nacht. Die Accessoires sind aus hochwertiger Keramik gefertigt und mit einer eingearbeiteten Glanzstruktur versehen. So erhält der braune Farbton einen zusätzlichen Schimmer im arabischen Stil und macht die alle Elemente dieser Bad-Serie zu besonderen aber auch wertvollen Accessoires in jedem Badezimmer. Der ausgefallene Zahnputzbecher Marrakesh bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied? Material: Keramik Farbe: Braun Maße B/H/T: 11,4 cm x 8,3 cm Nettogewicht: 239 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 239 g | Bruttogewicht: | 323 g | Länge Einzelartikel: | 8,3 cm | Höhe Einzelartikel: | 11,4 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Braun | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik, kinder;kunststoff;schwarz;keramik;bambus;grau;weiß;holz;zahnputz-becher-halter;ohne;bohren;glas;set;zahn-bürsten-halter;wand;elektrische;edelstahl;saugnapf;tooth;mug;zahnpasta;bad;bath;zähne |
| | |
| |