| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-21565100 Herst.-Nr.: 21565100 EAN/GTIN: 4008838949665 |
| |
|
| | |
| WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Weiß Die Stand WC-Garnitur Rivalta aus Stahl setzt dekorative Design-Akzente im Badezimmer. Sie ist eine praktische 3 in 1 Kombination bestehend aus einem offenen WC-Bürstenhalter, einem offenem Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und einem separaten Ersatzrollenhalter für die Aufbewahrung von bis zu 3 weiteren Rollen. Die schöne, weiße Sicherheits-Glasplatte garantiert einen sicheren Stand der WC-Garnitur. Im Lieferumfang ist die WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Hochwertiger Toilettenpapierhalter mit offenem Toilettenbürstenhalter
- Integrierter Ersatzrollenhalter mit Platz für bis zu 3 Rollen
- Aus lackiertem Stahl und Glas ideal für Bad und Gäste-WC
- Maße (B x H x T): 18 x 70 x 20 cm
- Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2019 g | Bruttogewicht: | 2750 g | Länge Einzelartikel: | 20 cm | Höhe Einzelartikel: | 70 cm | Breite Einzelartikel: | 18 cm | Farbe: | Gestell: Weiß, Bodenplatte, Trennglas: Weiß, Einsatz: Schwarz | Material: | Gestell: Stahl, Bodenplatte, Trennglas: Gehärtetes Glas, Einsatz: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko weiß, klopapierhalter, klopapierhalter weiß, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| | |
| |