Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-21564100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21564100
EAN/GTIN:
     4008838246870
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta, Edelstahl rostfrei

Die Stand WC-Garnitur Rivalta aus rostfreiem Edelstahl setzt dekorative Design-Akzente im Badezimmer.

Sie ist eine praktische 3 in 1 Kombination bestehend aus einem offenen WC-Bürstenhalter, einem offenem Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme und einem separaten Ersatzrollenhalter für die Aufbewahrung von bis zu 3 weiteren Rollen.

Die schöne, weiße Sicherheits-Glasplatte garantiert einen sicheren Stand der WC-Garnitur.

Im Lieferumfang ist die WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Toilettenpapierhalter mit offenem Toilettenbürstenhalter
  • Integrierter Ersatzrollenhalter mit Platz für bis zu 3 Rollen
  • Aus rostfreiem Edelstahl und Glas ideal für Bad und Gäste-WC
  • Maße (B x H x T): 18 x 70 x 20 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2019 g
Bruttogewicht:
2600 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
18,0 cm
Farbe:
Gestell: Matt, Bodenplatte, Trennglas: Weiß, Einsatz: Schwarz
Material:
Gestell: Edelstahl rostfrei, Bodenplatte, Trennglas: Gehärtetes Glas, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
21565100
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.