| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-2126199500 Herst.-Nr.: 2126199500 EAN/GTIN: 4008838135600 |
| |
|
| | |
| Maximex Antihaft-Backform-Zuschnitt eckig und rund 2-teilig, spülmaschinengeeignet Der braune Backform-Zuschnitt ist eine neue Antihaft-Folieneinlage. Diese wurde speziell für das problemlose Backen ohne zusätzliches Einfetten entwickelt. Durch einfaches Einlegen des Zuschnittes in die Backform lässt sich jeder Kuchen nach dem Backen unversehrt aus der Form lösen. Die Folie besteht aus einer Antihaft-Oberfläche (PTFE), die ermöglicht, dass sich alles problemlos, ohne festzukleben und anzubacken, wieder löst. Die Form bleibt sauber und das lästige Spülen entfällt. Der praktische Antihaft-Backform-Zuschnitt ist bis über 1000 mal wiederverwendbar und leicht zu reinigen (spülmaschinenfest). Die hochwertige Folie hat eine hervorragende Wärmeleitung und ist auch bei hohen Temperaturen bis 260º C verwendbar. Diese Dauer-Folie ersetzt den Kauf von neuem Backpapier und ist mit handlichen Griffen zu leichten Entnahme des Kuchens ausgestattet. Im Lieferumfang sind zwei Zuschnitte in runder und eckiger Form enthalten. Der runde Zuschnitt eignet sich für runde Backformen bis Ø 26 cm. Der eckige Zuschnitt eignet sich für eckige Backformen bis 25 cm Länge. Material: Thermoplast Farbe: Braun Nettogewicht: 61 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 61 g | Bruttogewicht: | 104 g | Maß Zusatzinfo: | Maße (B x H x T): 41 x 0,1 x 39 cm rund, 48 x 0,1 x 22,5 cm eckig | Farbe: | Braun | Material: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: back formen, Kuchen, Backform, Backformzuschnitt, Backformeinlage, Antihaft-Backform, Backformfolie, Backform-Folie, backen, Fett |
| | |
| |