Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter
Artikel-Nr.:
     C4403-21226100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21226100
EAN/GTIN:
     4008838212264
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer kunststoff
schwingdeckel eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Petrol S, 2 Liter

Der elegant gehaltene Kosmetikeimer aus der Bad-Serie Brasil überzeugt durch schlichte Eleganz. Der in trendigem Petrol gehaltene Kosmetikeimer mit einem Fassungsvermögen von zwei Litern ist aus Spezialkunststoff gefertigt und somit absolut bruchsicher.

Das abgerundete Design verleiht jedem Bad ein besonderes Flair. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der verchromte Deckel bietet einen schönen Kontrast zu dem petrolfarbenen Materialuntergrund. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere.

Auch in der Küche ist der Schwingdeckeimer ein eleganter Helfer. Auf der Arbeitsplatte steht er dekorativ bereit, um Kaffeepads, Kaffeekapseln, Teebeutel oder andere kleinere Abfalle geschickt im Inneren zu verstauen. Auf dem Esstisch dient der Mini-Eimer als praktischer Tischabfalleimer und sorgt so für stilvolle Ordnung während des Frühstücks. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Eleganter Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad oder Haushalt
  • Aus Spezialkunststoff gefertigt, absolut bruchsicher
  • In trendigem Petrol
  • Mit 2 Liter Fassungsvermögen
  • Maße (B/T x H): Ø 14 x 21 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
246 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
21 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 2 Liter
Farbe:
Petrol
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: wenko schwingdeckeleimer, Kosmetikeimer, Mülleimer, Kosmetikeimer Bad, Tischeimer, Tischabfalleimer, Eimer Badezimmer, Eimer Bad, Bad Accessoires, Gäste WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
21227100
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.