Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22
WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22
WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22
WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22
WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22
WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22
WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22
Artikel-Nr.:
     C4403-21107100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21107100
EAN/GTIN:
     4008838140574
Suchbegriffe:
Kunststoff-Zwischenschlauch
Mischdüsenschlauch
wenko mischduesenschlauch

WENKO Mischdüsenschlauch, 130 mm x M22

Diese Mischdüse für den Wasserhahn regelt den Wasserstrahl und ist gleichzeitig eine flexible Verlängerung des Wasserhahns. Durch Drehen des 13 cm langen Schlauches können zum Beispiel größere Geschirrteile leicht abgespült werden. Der Perlator hat eine Dichtung und ein Maß von M22 x 130 mm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mischdüse/Perlator für Wasserhähne mit Schlauchverlängerung
  • Regelt den Wasserstrahl am Waschbecken
  • Flexibler Schlauch, erweitert die Reichweite des Wasserstrahls
  • Mit Dichtung und Außengewinde
  • Maße: M22 x 130 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
53 g
Bruttogewicht:
150 g
Maß Zusatzinfo:
130 mm x M22
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Metall sonstige
Weitere Suchbegriffe: Mischkopf, Wasserhahn, Luftsprudler, Strahlregler, perlator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,58834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,20004*
€ 28,79805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,91004*
€ 27,26295
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,71004*
€ 25,83495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,78004*
€ 24,72825
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 20,09004*
€ 23,90715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,89004*
€ 22,47915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,53004*
€ 18,48075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.