Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Standard Weiß, mit Randreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Standard Weiß, mit Randreiniger
WENKO WC-Garnitur Standard Weiß, mit Randreiniger
WENKO WC-Garnitur Standard Weiß, mit Randreiniger
WENKO WC-Garnitur Standard Weiß, mit Randreiniger
WENKO WC-Garnitur Standard Weiß, mit Randreiniger
Artikel-Nr.:
     C4403-19620100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19620100
EAN/GTIN:
     4008838196205
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Standard Weiß, mit Randreiniger

Mit dieser praktischen WC-Garnitur kann das WC gründlich bis unter den Rand gereinigt werden.

Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Sehr bewährt hat sich der separate Randreiniger, dessen robuste und anschmiegsamen Borsten geschickt unter den WC-Beckenrand gelangen und dort säubern, wo herkömmliche Bürsten nicht hinkommen.

Die praktische Garnitur ist aus robustem Kunststoff gefertigt und ganz in Weiß gehalten. So schmückt die schlichte WC-Garnitur dezent und unaufdringlich jedes Bad. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Dekorativer Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Mit praktischem Randreiniger
  • Im klassischen Weiß aus Kunststoff
  • Maße (B/T x H): Ø 12 x 39 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
195 g
Bruttogewicht:
242 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, klobürste beige, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 156 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.