Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm
WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm
WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm
WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm
WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm
WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm
WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm
Artikel-Nr.:
     C4403-19215100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19215100
EAN/GTIN:
     4008838192153
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Winkelstange Universal Chrom, 20 mm

Die praktische und universell einsetzbare Winkelstange bietet Aufhängemöglichkeiten für Vorhänge, die bei Duschen oder Badewannen über die Ecken geführt werden müssen. Dafür bietet sie drei verschiedene Kombinationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Längen:

Passend für Duschtassen mit zwei offenen Seiten und den Maßen: 80 x 80 oder 90 x 90 cm
Passend für Duschtassen mit drei offenen Seiten und den Maßen: 80 x 90 x 80 cm oder 90 x 80 x 90 cm
Passend für Wannen-Ecken mit zwei offenen Seiten und den Maßen: 70 x 165 cm

Die verschiedenen Teilstücke werden ineinander gesteckt und anschließend an der Wand mit Schrauben und Dübeln befestigt. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Aus leichtem, in Chrom gehaltenem Aluminium hergestellt hat sie einen Durchmesser von 20 mm, der für handelsübliche Bad- und Duschvorhänge geeignet ist.

Die Herstellergarantie beträgt fünf Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Schaffung von Eckaufhängungen
  • Verschiedene Kombinationen möglich
  • Duschstangen-Durchmesser von 20 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
389 g
Bruttogewicht:
625 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
2 cm
Maß Zusatzinfo:
Länge der Stangen ohne Verbindungsstücke: 2x 81 cm, 1x 63,5 cm
Farbe:
Duschstange: Chrom, Wandbefestigung: Weiß
Material:
Duschstange: Aluminium, Wandbefestigung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19218100
ab € 14,64*
Ähnlich
Wenko
19216100
ab € 14,60*
Ähnlich
Wenko
19214100
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.