Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm
WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm
WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm
WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm
WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm
WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm
WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm
Artikel-Nr.:
     C4401-19216100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19216100
EAN/GTIN:
     4008838192160
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Winkelstange Universal extra stark Weiß, variabel, 25 mm

Die praktische und universell einsetzbare Winkelstange bietet Aufhängemöglichkeiten für Vorhänge, die bei Duschen oder Badewannen über die Ecken geführt werden müssen. Dafür bietet sie drei verschiedene Kombinationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Längen:

Passend für Duschtassen mit zwei offenen Seiten und den Maßen: 80 x 80 oder 90 x 90 cm
Passend für Duschtassen mit drei offenen Seiten und den Maßen: 80 x 90 x 80 cm oder 90 x 80 x 90 cm
Passend für Wannen-Ecken mit zwei offenen Seiten und den Maßen: 70 x 165 cm

Die verschiedenen Teilstücke werden ineinander gesteckt und anschließend an der Wand mit Schrauben und Dübeln befestigt. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Aus Aluminium in Weiß hergestellt hat sie einen extra starken Durchmesser von 25 mm, der für handelsübliche Bad- und Duschvorhänge geeignet ist.

Die Herstellergarantie beträgt fünf Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Schaffung von Eckaufhängungen
  • Verschiedene Kombinationen möglich
  • Extra starke Duschstange mit 25 mm Durchmesser
  • 5 Jahre Garantie
  • Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
644 g
Bruttogewicht:
950 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Universell einsetzbar: L-Form 80 x 80 cm, 90 x 90 cm oder 70 x 165 cm. U-Form: 80 x 90 x 80 cm oder 90 x 80 x 90 cm. Länge der Stangen ohne Verbindungsstücke: 2x 81 cm, 1x 70 cm
Farbe:
Duschstange: Weiß, Eckelemente/Wandbefestigung: Weiß
Material:
Duschstange: Aluminium, Eckelemente/Wandbefestigung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19215100
ab € 10,60*
Ähnlich
Wenko
19218100
ab € 14,67*
Ähnlich
Wenko
19214100
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.