| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-18779100 Herst.-Nr.: 18779100 EAN/GTIN: 4008838187791 |
| |
|
| | |
| WENKO Turbo-Loc Zahnputzbecher, Befestigen ohne bohren Das Turbo-Loc-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar. Der dekorative Turbo-Loc Zahnputzbecher zeichnet sich durch solide Qualität aus verchromtem Stahl aus. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Zahnbecher aus weiß satiniertem Kunststoff mit Chrom-Halterung in schwerer, solider Qualität
- Turbo-Loc Wandbefestigungssystem - ausgestattet mit Spezial-Klebepad für schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
- Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen
- Rückstandslos wieder entfernbar
- Maße (B x H x T): 7,5 x 10 x 9 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 162 g | Bruttogewicht: | 225 g | Länge Einzelartikel: | 9 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Breite Einzelartikel: | 7,5 cm | Farbe: | Chrom, Becher: Weiß | Material: | Stahl, Becher: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnbürste, Zahnbecher, Zahnpasta, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter, becherhalter, Badzubehör, Badezimmerzubehör |
| | |
| |