Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste
Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste
Artikel-Nr.:
     2753M-2411946
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     187514500
EAN/GTIN:
     4008838801109
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

Maximex WC-Hygiene-Garnitur, mit Randbürste

Schluss mit unschönen Spuren an der Spülbürste. Endlich eine WC-Bürste, die sich selbst reinigen kann!

Wie es funktioniert? Eine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die WC-Hygiene-Garnitur automatisch immer sauber und ansehnlich.

Besonders praktisch: Der innere WC-Rand kann mit der kleinen Randbürste effektiv und schnell gereinigt werden. Für eine lange und problemlose Reinigung ist die WC-Hygiene-Garnitur genau das Richtige.

Das Komplett-Set wird mit Bürstenhalter geliefert.

Material: Bürste: Kunststoff (TPR), Griff+Behälter: Polypropylen
Farbe: Bürste: Lila, Griff+Behälter: Weiß
Maße B/H/T: 13,5 cm x 41,8 cm x 13,5 cm
Nettogewicht: 245 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
245 g
Bruttogewicht:
255 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Bürste: Lila, Griff+Behälter: Weiß
Material:
Bürste: Thermoplastischer Kunststoff (TPR), Griff+Behälter: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, Klobürste reinigen, Bürste Toilette, Antibakterielle Toilettenbürste, Antibakterielle Klobürste, WC-Bürsten Set, Toilettenbürste mit Randreiniger, WC Wunder Klobürste
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,40*
€ 24,38*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,62*
€ 182,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.