|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4403-18751100 Herst.-Nr.: 18751100 EAN/GTIN: 4008838187517 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO WC-Garnitur Basic Weiß Die elegante WC-Garnitur Basic fügt sich mit ihrem modernen Design dezent in die Einrichtung ein. Die hochwertige Garnitur ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und hält die WC-Bürste stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit. Die im weißen Behälter beherbergte WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel ist im Lieferumfang enthalten. Das macht die praktische Garnitur zu einem nützlichen Helfer im Bad oder Gäste-WC. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Eleganter Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
- Dezentes Design in klassischem Weiß
- Aus Kunststoff
- Maße (B/T x H): Ø 14 x 38 cm
- Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Edelstahl-Stiel
Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 320 g | Bruttogewicht: | 425 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 38 cm | Breite Einzelartikel: | 14 cm | Farbe: | Behälter: Weiß, Bürstenkopf: Schwarz | Material: | Behälter: Kunststoff, Stiel: Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, bad drücker, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
|  |  |
| |