Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Bürste extra lang mit Edelstahlstiel Matt, Ø 8,5 x 60 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO WC-Bürste extra lang mit Edelstahlstiel Matt, Ø 8,5 x 60 cm
WENKO WC-Bürste extra lang mit Edelstahlstiel Matt, Ø 8,5 x 60 cm
WENKO WC-Bürste extra lang mit Edelstahlstiel Matt, Ø 8,5 x 60 cm
WENKO WC-Bürste extra lang mit Edelstahlstiel Matt, Ø 8,5 x 60 cm
WENKO WC-Bürste extra lang mit Edelstahlstiel Matt, Ø 8,5 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-18749100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18749100
EAN/GTIN:
     4008838187494
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Bürste extra lang mit Edelstahlstiel Matt, Ø 8,5 x 60 cm

Die hochwertige WC-Bürste eignet sich ideal als Ersatzbürste für die WC-Garnitur. Sie hat einen extra langen Griff für eine aufrechte, rückenschonende Haltung bei der Toilettenreinigung und erleichtert somit die Arbeit.

Der Griff ist aus mattiertem rostfreiem Edelstahl hergestellt. Zudem verfügt die Bürste über einen schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8,5 cm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Schwarzer Bürstenkopf mit extra langem, mattiertem Edelstahl-Stiel
  • Für eine aufrechte Haltung bei der Toilettenreinigung
  • Auswechselbarer Bürstenkopf
  • Maße (B/T x H): Ø 8,5 x 60 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
229 g
Bruttogewicht:
232 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
8,5 cm
Farbe:
Matt, Bürstenkopf: Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Bürstenkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, wenko klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, WC-Bürstenhalter, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürsten, WC-Ständer, Standgarnitur, Bürstenständer, Badaccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,12004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,35334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,72002*
€ 48,45682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,70002*
€ 47,24302
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,56004*
€ 43,50645
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 35,36004*
€ 42,07845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,61002*
€ 39,99592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,12004*
€ 31,08285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.