Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen
WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen
WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen
WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen
WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen
WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen
WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen
Artikel-Nr.:
     C4403-15895100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15895100
EAN/GTIN:
     4008838158951
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
Wandgehäuse
Wandverteiler

WENKO Wandregal Vermont Chrom mit 3 Glasablagen

Zwei in einem - dekorativ und praktisch bietet das edle Wandregal Vermont aus Chrom viel Platz zum Ablegen und Aufbewahren.

Auf den drei stilvollen Ablagen aus satiniertem Sicherheitsglas schafft das Regal vielfältige Abstellmöglichkeiten für Kosmetikartikel, Bad-Accessoires und Handtücher.

Das Regal besticht durch sein abgerundetes Design und seine Stabilität durch je eine Stange über und unter den Ablagen. Die Anbringung ist kinderleicht. Das Regal wird einfach an der Wand montiert. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei Ablagen aus satiniertem Glas zum Abstellen von Kosmetik- und Badutensilien
  • Abgerundetes Design und Stabilität durch je eine Stange oben und unten
  • Aus Sicherheitsglas und Chrom
  • Maße (B x H x T): 57 x 71 x 22 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5508 g
Bruttogewicht:
5575 g
Länge Einzelartikel:
22 cm
Höhe Einzelartikel:
71 cm
Breite Einzelartikel:
57 cm
Farbe:
Chrom, Ablagen: Satiniert
Material:
Stahl, Ablagen: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: wenko wandregal, wand regal, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 52 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.