Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Weiß Ø 7,5 cm, mit Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Weiß Ø 7,5 cm, mit Adapter
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Weiß Ø 7,5 cm, mit Adapter
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Weiß Ø 7,5 cm, mit Adapter
Artikel-Nr.:
     C4403-15802100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15802100
EAN/GTIN:
     4008838158029
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center

WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Weiß Ø 7,5 cm, mit Adapter

Dank der innovativen Badezimmertechnik von WENKO ist es nicht mehr nötig die komplette WC-Bürste bei Verschleiß zu entsorgen.

Der edle verchromte oder Edelstahl-Griff kann behalten werden und nur der weiße Bürstenkopf wird ausgetauscht. Schon ist die Bürste wie neu und gebrauchsfertig.

Der Ersatzbürstenkopf ist geeignet für WENKO WC-Garnituren mit Adapter und hat einen Ø 7,5 cm in Kunststoff weiß. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Weißer Bürstenkopf mit Adapter
  • Als Ersatzbürste für Toilettenbürstenhalter
  • Aus Kunststoff
  • Maße (B/T): Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
55 g
Bruttogewicht:
90 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,3 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Adapter: Ø 15,5 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, wc ersatzbürstenkopf, wenko wc-ersatzbürstenkopf, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,93*
€ 42,7567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
15818100
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.