Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 7,5 cm, mit Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 7,5 cm, mit Adapter
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 7,5 cm, mit Adapter
WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 7,5 cm, mit Adapter
Artikel-Nr.:
     C4403-15818100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15818100
EAN/GTIN:
     4008838158180
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center

WENKO Ersatzbürste WC-Garnitur Schwarz Ø 7,5 cm, mit Adapter

Dank der innovativen Badezimmertechnik ist es nicht mehr nötig die komplette WC-Bürste bei Verschleiß zu entsorgen.

Der Edelstahl-Griff kann erhalten bleiben und nur der schwarze Bürstenkopf wird ausgetauscht. Schon ist die Bürste wie neu und gebrauchsfertig.

Der Ersatzbürstenkopf ist geeignet für Wenko WC-Garnituren mit Adapter und hat einen Durchmesser von Ø 7,5 cm in schwarzem Kunststoff. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Schwarzer Bürstenkopf mit Adapter
  • Als Ersatzbürste für WENKO Toilettenbürstenhalter
  • Aus Kunststoff
  • Maße (B/T): Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
64 g
Bruttogewicht:
90 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,3 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Adapter: Ø 15,5 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur kunststoff schwarz, wc ersatzbürstenkopf, wc-ersatzbürstenkopf schwarz, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
15802100
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.