Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügel Paris Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Bügel Paris Schwarz
WENKO Bügel Paris Schwarz
WENKO Bügel Paris Schwarz
WENKO Bügel Paris Schwarz
WENKO Bügel Paris Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-14267100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     14267100
EAN/GTIN:
     4008838143254
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel holz schwarz
kleiderbügel

WENKO Bügel Paris Schwarz

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Paris ist ideal für die Aufbewahrung von Mänteln, Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen, Kostümen und Röcken.

Mit einer Breite von 44 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt. Die Schulterauflage ist rutschhemmend gummiert. Zudem ist der Bügel mit einem breitem, drehbarem Designhaken ausgestattet.

Der hochwertige Bügel in massiver Ausführung ist aus Holz gefertigt und in mattiertem Schwarz lackiert. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Röcke
  • Garderobenbügel in massiver Ausführung
  • Maße (B x H x T): 44 x 25 cm x 1,2 cm
  • Material: Holz, matt schwarz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
121 g
Bruttogewicht:
126 g
Länge Einzelartikel:
1,2 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
44 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel holz, Bügel, bügel, Aufhänger, Garderobe, Garderobenbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
14268100
ab € 21,54*
Ähnlich
Wenko
14369100
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.