Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügel Paris Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Bügel Paris Grau
WENKO Bügel Paris Grau
WENKO Bügel Paris Grau
WENKO Bügel Paris Grau
Artikel-Nr.:
     C4403-14268100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     14268100
EAN/GTIN:
     4008838143261
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko kleiderbügel holz
holzkleiderbügel buche

WENKO Bügel Paris Grau

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Paris ist ideal für die Aufbewahrung von Mänteln, Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen, Kostümen und Röcken.

Mit einer Breite von 44 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt. Die Schulterauflage ist zudem rutschhemmend gummiert.

Der hochwertige Bügel in massiver Ausführung ist aus Holz gefertigt und in mattiertem Grau lackiert. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Röcke
  • Garderobenbügel in massiver Ausführung
  • Maße (B): 44 cm
  • Material: Holz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
121 g
Bruttogewicht:
126 g
Länge Einzelartikel:
1,2 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
44 cm
Farbe:
Grau
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel grau, Bügel, bügel, kleiderbügel, Aufhänger, Garderobe, Garderobenbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
14267100
ab € 26,10*
Ähnlich
Wenko
14369100
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.