Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel
Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel
Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel
Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel
Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel
Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel
Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel
Artikel-Nr.:
     C4401-9949020800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9949020800
EAN/GTIN:
     4008069057436
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Grubber
Kleingrubber

Maximex Gartenhacke und Kultivator 2in1 mit Teleskopstiel

Entdecken Sie die Revolution in der Gartenarbeit: Wussten Sie, dass Sie mit nur einem Gartengerät sowohl kultivieren als auch hacken können? Ja, Sie haben richtig gehört!

Mit dem innovativen 2in1-Gerät von Maximex wird Gartenarbeit zum Vergnügen. Schluss mit dem lästigen Wechseln zwischen verschiedenen Werkzeugen – dieser Allrounder erledigt beide Aufgaben mühelos.

Der Kultivator dieses cleveren Geräts lockert den Boden gründlich auf, wodurch Wasser besser an die Wurzeln gelangt und Ihre Pflanzen optimal versorgt werden. Gleichzeitig entfernt die Hacke effektiv Unkraut, selbst hartnäckiges Unkraut mit tiefliegenden Wurzeln hat keine Chance mehr. Und das alles ohne den Einsatz von Chemikalien, sodass Sie sich um die Umwelt keine Gedanken machen müssen.

Dank der durchdachten Materialauswahl ist dieses Gartengerät besonders leicht und dennoch äußerst robust. Der Kunststoff, aus dem es gefertigt ist, reduziert den Kraftaufwand erheblich und rostet nicht wie Metall. Warum also weiterhin mit zwei Geräten jonglieren, wenn Sie Ihre Gartenarbeit mit diesem Allrounder so viel einfacher gestalten können?

Aber das ist noch nicht alles! Dieses Set enthält auch einen ultraleichten Teleskopstiel, der individuell verstellbar ist und Ihnen ermüdungsfreies, rückenfreundliches Arbeiten ermöglicht – ganz ohne lästiges Bücken.

Und das Beste daran? Sie erhalten 5 Jahre Garantie, sodass Sie voller Vertrauen in die Qualität dieses Produkts investieren können.

Machen Sie sich das Leben leichter und lassen Sie Ihren Garten mit dem 2in1-Gerät von Maximex in voller Pracht erblühen!

Material: Hacke u. Kultivator: Polyamid, Teleskopstiel: Stahl, Kunststoffteile Stiel: Polypropylen
Farbe: Hacke u. Kultivator: Schwarz, Teleskopstiel: Grau, Kunststoffteile Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 17 cm x 72-138 cm x 12 cm
Nettogewicht: 456 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
456 g
Bruttogewicht:
761 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
72-138 cm
Breite Einzelartikel:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Hacke u. Kultivator: Polyamid, Teleskopstiel: Stahl, Kunststoffteile Stiel: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kultivator, grubber, gartenarbeit;2in1-gerät;kultivator;hacke;effizient;bodenlockern;wasserversorgung;gesunde pflanzen;unkrautentfernung;umweltfreundlich;leicht;robust;kunststoff;teleskopstiel;rückenfreundlich;bequem;innovation;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.