Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm
Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm
Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm
Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm
Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm
Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm
Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-81440500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81440500
EAN/GTIN:
     4008838260630
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche

Maximex Wellness Fußmatte Beige, 40 x 60 cm

Mit der Maximex Wellness Fußmatte in Beige können Sie Ihre Fußsohlen porentief reinigen - ganz ohne sich bücken zu müssen. Nutzen Sie einfach diese Duschmatte, die zudem auch noch rutschfest und angenehm zu Ihrer Haut ist. Legen Sie gemütliche Fußmatte ganz einfach in Ihre Dusche. Durch die Flechtstruktur werden Ihre Füße während des Duschens nicht nur gereinigt, sondern auch massiert.

Durch die Verwendung dieser Fußmatte können Sie auch der ungeliebten Hornhautbildung vorbeugen. Wenn Sie die Wellness Fußmatte mit Duschgel oder Seife kombinieren, bildet sich ein feiner Schaumteppich. Dieser umschmeichelt und pflegt Ihre Füße. Die spezielle Struktur der Duschmatte sorgt aber nicht nur für ein optimales Wellness-Erlebnis, sondern lässt das Wasser auch schnell abfließen. Auf diese Weise können sich keine Pfützen bilden und die Gefahr eines Sturzes wird verringert.

Die Duscheinlage trocknet schnell und ist leicht zu pflegen. Neben dem Badezimmer kann diese Matte auch im Freien verwendet werden. Gefertigt ist die Wellness Fußmatte aus hautfreundlichen Kunststoff und hat ein Maß von 40 x 60 cm.




Material: Kunststoff
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 40 cm x 60 cm
Nettogewicht: 550 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
550 g
Bruttogewicht:
560 g
Länge Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmatte Dusche, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten beige, fußbodenmatte, Badeteppich, Duschvorleger, Duschmatte, Badematte, Badezimmermatte, Matte, Badezimmer, Bad, Dusche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 156 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.