Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel
Artikel-Nr.:
     C4401-7519500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7519500
EAN/GTIN:
     4008838008676
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Maximex Brotschneidemaschine, mit Handkurbel

Das gute alte Butterbrot feiert mit der Hand-Brotschneidemaschine sein Comeback. Schnell griffbereit und ohne Strom jederzeit einsatzbereit kann das Brot im "Handumdrehen" geschnitten werden. Die Scheibendicke ist individuell und stufenlos per Hebel (max. Scheibendicke: 1,8 cm) einstellbar. Das scharfe Edelstahl-Messer sorgt für eine gerade Schnittfläche.

Für die Montage der Maschine aus Kunststoff (ABS) wird einfach der Befestigungshebel an der Seite umgelegt, so dass der Fuß sich an der Arbeitsfläche festsaugt und sicheres Schneiden möglich ist. Die Maschine kann jederzeit wieder zusammengeklappt und mit nur 15 cm Breite platzsparend verstaut werden.

Material: Messer: Edelstahl rostfrei, Gehäuse: Kunststoff (ABS), Kurbel: verchromtes Metall
Farbe: Messer: Silber, Gehäuse: Weiß, Kurbel: Silber
Maße B/H/T: 31 cm x 20 cm x 29 cm
Nettogewicht: 1345 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1345 g
Bruttogewicht:
1664 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
39,0 cm
Farbe:
Messer: Silber, Gehäuse: Weiß, Kurbel: Silber
Material:
Messer: Edelstahl rostfrei, Gehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kurbel: verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, alles schneider, Brot, Schneidemaschine, Brotschneider, Schneidmaschine, Brotschneidmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 39 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.