Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Badematte Chenille Beige, 80 x 1,5 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar Badematte Chenille Beige, 80 x 1,5 x 50 cm
Allstar Badematte Chenille Beige, 80 x 1,5 x 50 cm
Allstar Badematte Chenille Beige, 80 x 1,5 x 50 cm
Allstar Badematte Chenille Beige, 80 x 1,5 x 50 cm
Allstar Badematte Chenille Beige, 80 x 1,5 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-70306400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70306400
EAN/GTIN:
     4008069015627
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Allstar Badematte Chenille Beige, 80 x 1,5 x 50 cm

Die Badematte Chenille Beige von Allstar überzeugt durch trendiges Design und eine sehr weiche Oberfläche. Der Hochflor-Badteppich erzeugt ein angenehmes, fußwarmes Laufgefühl und eine wohlige Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer.

Dabei hält die Matte die Bodenkälte ab und ist gleichzeitig für Fußbodenheizung geeignet. Mit einer Größe von (B x H x T): 80 x 1,5 x 50 cm und ihrer saugfähigen Eigenschaft ist die kuschelige Badematte ideal geeignet als Bad- oder Duschvorleger und sorgt dank ihrer rutschfesten Unterseite für einen sicheren Stand. Die praktische Badezimmermatte ist zudem schnelltrocknend und hygienisch. Bei Bedarf kann der Badvorleger bei 40 °C in der Waschmaschine gereinigt werden.

Die weiche Chenille-Matte ist aus 100 % Polyester gefertigt und in rechteckiger Form geschnitten – sie bereichert die Badezimmer-Einrichtung um ein dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element in warmem Beige.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 8050 cm x 1,5 cm x 5080 cm
Nettogewicht: 652 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
664 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
80 cm
Farbe:
Beige
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage beige, badematte, badematte;rutschfest;chenille;weich;hoch-flor;beige;weiß;badteppich;matte;badezimmer;bad;klein;80x50;saugfähig;bad-zubehör;badvorleger;duschvorleger;duschmatte;teppich;rutschsicher;gäste-wc;fußbodenheizung;waschbar;bath mat;allstar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 78 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.