Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal Style, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal Style, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal Style, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal Style, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal Style, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal Style, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal Style, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69232800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69232800
EAN/GTIN:
     4008838236604
Suchbegriffe:
Gewürzregal
wenko gewürzregal

WENKO Vacuum-Loc® Gewürzregal Style, Befestigen ohne bohren

In dem dekorativen Gewürzbord der Style-Serie von WENKO aus glänzendem, verchromtem Metall sind alle Gewürze beim Kochen stets griffbereit aufbewahrt. Das Regal bietet ausreichend Platz für bis zu sechs handelsübliche Gewürzbehälter. Natürlich finden auch Flaschen (Öl, Essig, etc.), weitere Dosen und viele Küchenhelfer eine attraktive Aufbewahrungsmöglichkeit in Griffnähe. Das macht das Küchen-Bord zu einem nützlichen Helfer in jeder Küche.

Das Gewürz-Regal lässt sich genau dort befestigen, wo es gerade benötigt wird. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten.

Sie möchten lieber Befestigen ohne bohren? Kein Problem! Alternativ bietet das Style-System zusätzlich eine weitere Befestigungsmöglichkeit - ohne bohren - an. Separat erhältlich sind diese passenden Adapter:

Die glänzenden Vacuum-Loc® Adapter im 2er Set bieten eine innovative Befestigungsalternative zum herkömmlichen Bohren, Schrauben und Dübeln. Mit dem Vacuum-Loc®-Saugsystem können die hübschen Bad- und Küchen-Accessoires der Serien Classic, Premium und Style ganz einfach an der Wand befestigt werden.

Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc®! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc® System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Montage des Vacuum-Loc® Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc® System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar.

Material: Gestell: verchromtes Metall
Farbe: Gestell: Silber glänzend
Maße B/H/T: 30 cm x 7 cm x 7 cm
Nettogewicht: 415 g

Highlights:

  • Modernes Gewürzbord für Gewürze und Küchenutensilien
  • Griffbereite und übersichtliche Aufbewahrung, schöne Optik aus glänzendem, verchromtem Metall
  • Inklusive Schrauben und Dübel zur Wandmontage
  • Alternativ Befestigen ohne bohren mit beiliegenden WENKO Vacuum-Loc® Adaptern glänzend möglich
  • Einzigartiges Saug-System für schnelles, einfaches und sicheres Anbringen, hält auf allen luftundurchlässigen Flächen, sogar auf leicht unebenen Flächen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
415 g
Bruttogewicht:
913 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Gestell: Silber glänzend
Material:
Gestell: verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Schrank-einsatz-küche-ausziehbar, Drehbar, Eck, tür, Schubladen, Ablage-fläche, Variabel, Verstellbar, Schmal, Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.