Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus
WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus
WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus
WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus
WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus
WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus
WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-62225800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62225800
EAN/GTIN:
     4008838334652
Suchbegriffe:
Badregal
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste

WENKO Wandregal Bahari, Wohnregal, Badregal aus Bambus

Welcome back Bambus – der Look wandert ins moderne Zuhause von Heute und liegt absolut im Trend.
Die attraktive Möbel-Serie Bahari von WENKO präsentiert ein modernes Konzept mit klaren, einzigartigen Formen und ergänzt die Einrichtung um dekorative, warm wirkende Elemente. Die anspruchsvollen Möbel sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Bahari-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.

Das originelle Wandregal Bahari ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar und bietet mit seiner Ablage viel Platz für Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Wohnregal platzieren, ob im Flur, Schlafzimmer, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Allzweckregal macht immer eine gute Figur.

Mit der Wandgarderobe Bahari bestehend aus einer angesagten grauen Wandplatte aus Stoff (100% Polyester/MDF) kombiniert mit der Bambusablage haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für Diele und Flur sowie den gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Schränken, Tischchen & Co. der Bahari-Serie. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Regal: 100% Bambus / Verkleidung Wandblende: 100 % Polyester / Wandblende: MDF
Farbe: Regal: natur, Stoff Wandplatte: Grau
Maße B/H/T: 60 cm x 10 cm x 15 cm
Nettogewicht: 1600 g

Highlights:

  • Ein Must-Have für jeden Haushalt: Das attraktive Wandregal Bahari (B x H x T: 60 x 10 x 15) macht in jedem Raum eine gute Figur. Gönnen Sie sich eine stilvolle & strukturierte Aufbewahrung für Ihr Zuhause
  • Moderne Optik: Das angesagte Grau der Wandplatte kombiniert mit dem Naturton des Bambus ist ein echter Hingucker im gesamten Haushalt.
  • Ein Allround-Talent: Das schöne Wandregal kann in jedem Flur, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche zum Einsatz kommen
  • Großzügiger Stauraum: Auf der Ablagefläche finden Dekoration, Accessoires, Bücher und vieles mehr einen dekorativen Platz
  • Hochwertige & umweltfreundliche Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Regal haben, ist das Möbelstück aus schnell nachwachsendem Bambus, pflegeleichtem Polyester (100%) und MDF gefertigt
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1600 g
Bruttogewicht:
2200 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
60,0 cm
Farbe:
Regal: natur, Stoff Wandplatte: Grau
Material:
Regal: 100% Bambus / Verkleidung Wandblende: 100 % Polyester / Wandblende: MDF
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hängeregal, Plattenregal, Plattensenkrechtlager, Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Wand-Regal, Wandregal, Wandgehäuse, Wandverteiler, wenko badregal, plattenregal, garderobenleiste holz, Wand-regal, wandregal holz, badezimmer regal, regal weiß, wandboard, wand regale, wandregal küche, regalbrett, regal wand, wandregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 13 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.