Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml
WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml
WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml
WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml
WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml
WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml
WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-54712100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54712100
EAN/GTIN:
     4008838312223
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

WENKO Sensor Desinfektionsmittelspender Diala, 360 ml, berührungsloser Desinfektionsspender

Der Name WENKO steht seit Ende der 1950er Jahre für erfolgreiche Produkte rund um Bad, Küche, Wäsche und Wohnen, die durch Erfindungsgeist und Innovationskraft stets "Die bessere Idee" verfolgen und das Leben jeden Tag ein wenig angenehmer und komfortabler machen. WENKO ist Ihr Experte für nützliche Helfer im Haushalt, trendige Badaccessoires und clevere Ordnungssysteme für die Küche.

Material: Spender: Kunststoff (ABS), Behältnis: Polykarbonat
Farbe: Spender: Weiß, Behältnis: Transparent
Maße B/H/T: 9,5 cm x 19,5 cm x 13,5 cm
Nettogewicht: 301 g

Highlights:

  • Der mit einem Infrarot Lichtsensor ausgestattete Spender ermöglicht eine berührungslose, hygienische Reinigung der Hände. Legen Sie einfach Ihre Hände in die Nähe des Spenders, und die gewünschte Menge des Händedesinfektionsmittels wird abgegeben.
  • Eine Keimübertragung von einem zum nächsten Anwender wird ausgeschlossen, da der Dispenser nur für die Befüllung oder Reinigung berührt werden muss. Durch das durchsichtige Behältnis sehen Sie immer, wie viel Desinfizierung noch im Spender ist.
  • Die auszugebene Menge ist individuell einstellbar. Der Kontaktlose Desinfektionsspender tropft nicht und ist leicht zu reinigen. Der Sprühspender ist an öffentlichen Orten, wie Schulen, Praxen, oder Krankenhäusern genauso einsetzbar, wie zu Hause.
  • Der Desinfektion Ständer wird mit herkömmlichen Batterien AA, 4 Stück betrieben. Nicht im Lieferumfang enthalten. Hygienisches Desinfizieren der Hände sollte immer und überall möglich sein.
  • Ein wichtiger Beitrag zu einem hygienischeren Arbeits- und Kundenumfeld. Schützen sie sich und andere vor Ansteckung und stellen diesen tragbaren Spender überall dort auf, wo Menschen in Kontakt kommen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
301 g
Bruttogewicht:
396 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
19,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.36 l
Farbe:
Spender: Weiß, Behältnis: Transparent
Material:
Spender: Kunststoff (ABS), Behältnis: Polykarbonat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.