Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Bambusschneidebrett als Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Bambusschneidebrett als Deckel
WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Bambusschneidebrett als Deckel
WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Bambusschneidebrett als Deckel
WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Bambusschneidebrett als Deckel
WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Bambusschneidebrett als Deckel
WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Bambusschneidebrett als Deckel
WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Bambusschneidebrett als Deckel
Artikel-Nr.:
     C4401-54098100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54098100
EAN/GTIN:
     4008838343371
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten

WENKO Brotkasten mit Bambusbrett, Schwarz, Brotbox mit integriertem Bambusschneidebrett als Deckel

Mit der Brotbox mit Bambusbrett Kubo bietet WENKO eine dekorative Brotaufbewahrung, die in Sachen Design und Funktionalität absolut überzeugt. Das 3 in 1 Konstrukt hält Brot und Backwaren lange frisch, ist vielseitig einsetzbar und sieht dabei auch noch höchst elegant aus.

Ein Brotkasten ist eines der Küchenutensilien, die in keiner Küche fehlen dürfen. Egal, ob zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit oder zum Abendbrot – so eine Brotzeit kommt nie aus der Mode. Verübeln kann man es dem traditionellen Klassiker auch nicht, denn auf vielfältige Weise aufbereitet, trifft eine Brot-Mahlzeit absolut jeden Geschmack!

Der aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigte Brotkasten mit extravaganter Form wird zum absoluten Blickfang in Ihrer Küche! Das robuste Material ist pflegeleicht und eignet sich daher über alle Maßen für den Einsatz in der Küche. Im inneren überzeugt die geräumige Aufbewahrungsbox mit zwei Ebenen ebenfalls. Brot, Knäckebrot, Brötchen & Co. finden einen hier einen sicheren Platz und bleiben lange frisch, denn die Belüftungslöcher auf der Rückseite des Kastens sorgen für eine optimale Luftzirkulation. Das Bambusbrett verschließt den Brotkorb vorne, schützt vor Blicken und gewährleistet eine dunkle Lagerung Ihrer Backwaren.

Das Brett aus Bambus lässt sich aber auch auf andere Weise gewinnbringend nutzen. Als Schneidebrett schneiden Sie hier komfortabel Brot und Baguette, als Servierplatte für Aufschnitt eingesetzt eignet sich der Haushaltshelfer ebenfalls – die Brotzeit ist angerichtet. Die Kombination aus schwarzem Kasten und Bambusbrett in Natur überzeugt auch optisch. Der formschöne Behälter schmiegt sich stilvoll auf Ihre Küchenarbeitsplatte und fügt sich bestens in Ihr bestehendes Interior ein. Gefertigt ist das Schneidebrett aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend.

Das Beste: Vor dem Schneidebrett lässt sich optimal ein Tablet oder ein Smartphone anlehnen. Auf diese Weise haben Sie Ihre Rezepte auf der Küchenzeile immer im Blick.

Aber das ist noch nicht alles: Die Brotdose ist frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Mit der Brotbox mit Bambusbrett Kubo von WENKO kommt Brot garantiert noch häufiger auf den Tisch.

Material: Korpus: Polystyrol, Brett: Bambus, Kunststoff (TPE)
Farbe: Korpus: Schwarz, Brett: Braun
Maße B/H/T: 35 cm x 20,5 cm x 26,5 cm
Nettogewicht: 1500 g

Highlights:

  • Einrichtungstrend Materialmix: Die Brotbox Kubo von WENKO kombiniert trendige Farben mit hochwertigen Materialien und Multifunktionalität. Der Brotkasten aus ABS-Kunststoff in Schwarz überzeugt in Verbindung mit dem integrierten Schneidebrett aus Bambus auf ganzer Linie. Clever: Das Bambusbrett fungiert auch als Tablet-Halter, so haben Sie Ihre Rezepte stets im Blick.
  • Nachhaltiger Haushaltshelfer: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das rustikale Schneidebrett macht viel her, ist dadurch ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Interior ein. Das Schneidebrett ist ein elementarer Bestandteil jeder Küche. Die naturalistische Optik verleiht dem Raum zudem unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!
  • Vielseitig einsetzbar: Auf dem massiven Holzbrett lässt sich Baguette schneiden und es kann zum Servieren von Käse, Aufschnitt und anderem Belag verwendet werden. Darüber hinaus funktioniert es als Deckel und sorgt dafür, dass Brot, Knäckebrot, Brötchen & Co. lange frisch bleiben, denn die Belüftungslöcher auf der Rückseite des Kastens sorgen für eine optimale Luftzirkulation. Ideal für die Brotaufbewahrung
  • Brotzeit – neue Ideen für den kalten Klassiker: Die klassische Käseplatte ist nicht nur vegetarisch, kombiniert mit verschiedenen Brotsorten, Weintrauben entfalten Käsesorten ihren vollen Genuss. Auch vegan überzeugt so eine Brotzeit, mit Antipasti bestückt, ist die italienische Brotzeit garantiert der Hit eines geselligen Abends mit Freunden.
  • Lieferumfang: 1 x Brotkasten mit Bambusbrett Kubo, mit 2 Ebenen, inklusive Schneidebrett aus Bambus, Brotkasten aus ABS-Kunststoff, BPA-frei, (B x H x T): 35 x 20,5 x 26 cm, Schwarz/Natur
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1500 g
Bruttogewicht:
1820 g
Länge Einzelartikel:
26,5 cm
Höhe Einzelartikel:
20,5 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Farbe:
Korpus: Schwarz, Brett: Braun
Material:
Korpus: Polystyrol, Brett: Bambus, Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox, brotkasten-schwarz, dosenbrot, brottopf, brotkasten-holz, brotkorb-holz, knäckebrotbox, brot aufbewahren, kartoffel aufbewahrungsbox, küche aufbewahrung & organisation, küche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.