Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, Sicherheits-Stehleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, Sicherheits-Stehleiter
WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, Sicherheits-Stehleiter
WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, Sicherheits-Stehleiter
WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, Sicherheits-Stehleiter
WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, Sicherheits-Stehleiter
WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, Sicherheits-Stehleiter
WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, Sicherheits-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C4401-50485800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50485800
EAN/GTIN:
     4008838322345
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 2-stufig Dunkelgrau, leichte & rutschfeste Haushaltsleiter, Sicherheits-Stehleiter

Die 2-stufige Alu-Trittleiter Compact in Dunkelgrau von WENKO sorgt für sicheren Halt bei allen Arbeiten, die in die Höhe gehen. Egal ob beim Gardinen aufhängen, Fenster putzen oder der Gartenarbeit, die innovative Leiter verspricht eine optimale Standsicherheit bei einer Standhöhe von 44 cm - kein unsicheres Balancieren und Wackeln mehr. Abhängig von der Körpergröße kann eine Arbeitshöhe von ca. 224 cm erreicht werden.

Der Sicherheitsbügel an der obersten Stufe verhindert ungewolltes Einklappen durch Einklinken. Der Haltegriff bietet stabilen Halt. Hier ist zeitlos schönes Design im angesagten Dunkelgrau kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Ein komfortables Auf- und Absteigen ist durch die rutschsichere (geriffelte und gummierte) Stufe und Standfläche ebenso garantiert wie ein ermüdungsfreies Stehen, selbst nach längerer Standzeit. Die Stufenhöhe der 1. Stufe beträgt 22 cm.


Die moderne, zuverlässige Leiter ist aus hochwertigem, robustem Aluminium und rutschsicheren Füßen hergestellt. Die stabile Leiter trägt eine Last bis 150 kg. Bei Nichtgebrauch lässt sich diese Leiter ultraflach zusammenklappen, ideal für platzsparendes Verstauen. Durch das hochwertige Aluminium ist der Klapptritt mit nur ca. 3,05 kg komfortabel leicht und kann bequem transportiert werden.
Ausgeklappt hat die Leiter ein Maß von (B x H x T): 45,5 x 84,5 x 43,5 cm.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Leiter: Aluminium beschichtet, Kunststoff
Farbe: Leiter: Dunkelgrau, Schwarz
Maße B/H/T: 45,5 cm x 91,5 cm x 6 cm
Nettogewicht: 3137 g

Highlights:

  • Ein Leichtgewicht: Mit nur 3,05 kg ist die 2-stufige Alu Klappleiter im trendigen Dunkelgrau von WENKO einfach zu tragen und kann überall gut verstaut werden
  • Gewinnen Sie sicher 44 cm an Höhe: Die perfekte Stehleiter für zum Beispiel das Putzen von Fenstern, das Streichen von Wänden oder das Reparieren von Lampen
  • Mit gummierten Stufen für rutschsicheres Arbeiten: Sicherheit hat höchste Priorität, deshalb verfügt jede Stufe der Mehrzweckleiter über eine gummierte und geriffelte Oberfläche
  • Extra sicher: Hergestellt aus standfestem Aluminium bietet diese Leiter eine hohe Stabilität mit Anti-Rutsch Füßen, Haltegriff und Sicherheitsbügel an der obersten Stufe, der ungewolltes Einklappen durch Einklinken verhindert
  • Belastbarkeit bis 150 kg, Maße (B x H x T) Leiter ausgeklappt: 45,5 x 84,5 x 43,5 cm zusammengeklappt 45,5 x 91,5 x 6 cm - platzsparend verstaubar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3137 g
Bruttogewicht:
3911 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
91,5 cm
Breite Einzelartikel:
45,5 cm
Farbe:
Leiter: Dunkelgrau, Schwarz
Material:
Leiter: Aluminium beschichtet, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x2stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 2sprossen, Leiter, Trittleiter, Klapp-Trittleiter, Klapp-Tritt, Sicherheits-Stehleiter, Aluleiter, rutschfeste Leiter, Hobby, Heimwerken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 13 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.