Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Herdabdeckplatte Universal Mohnfeld 2er Set, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Herdabdeckplatte Universal Mohnfeld 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Mohnfeld 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Mohnfeld 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Mohnfeld 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Mohnfeld 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Mohnfeld 2er Set, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4401-2521434500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2521434500
EAN/GTIN:
     4008838115978
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
herdabdeckplatte glas
kochfeld abdeckplatte

Maximex Herdabdeckplatte Universal Mohnfeld 2er Set, für alle Herdarten

Mit den Abdeckplatten Mohnfeld kommt der Sommer in die Küche. Das Glas-Abdeckplatten-Set mit dekorativem Fotomotiv gibt dem Herd zusätzliche Funktionalität.

Die Platten schützen ihn zuverlässig und ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd. Die acht dazugehörigen rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand.

Die Herdabdeckplatten eignen sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest).

Produktdetails:


•Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
•Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
•Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
•Nettogewicht: 3270 g
•Extrem robust und praktisch unzerbrechlich (schlagfest).
•EU- & US Patent. TüV-GS geprüft





Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3270 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3290 g
Bruttogewicht:
3520 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-4,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Thermoplastischer Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Herdabdeckplatten, Abdeckplatte, Herdabdeckung, Ceranfeld, Elektroherd, Gasherd, Ceran, Glaskeramik, Ceranabdeckplatte, Designschneideplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 13 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2521433500
ab € 15,23*
Ähnlich
Maximex
2521381500
ab € 15,26*
Ähnlich
Wenko
2521420100
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.