Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Herdabdeckplatte Universal Kräutergarten, 2er Set, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Herdabdeckplatte Universal Kräutergarten, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Kräutergarten, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Kräutergarten, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Kräutergarten, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Kräutergarten, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Kräutergarten, 2er Set, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4401-2521420100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2521420100
EAN/GTIN:
     4008838252543
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
herdabdeckplatte glas wenko
herdabdeckplatte glas

WENKO Herdabdeckplatte Universal Kräutergarten, 2er Set, für alle Herdarten

Mehr Farbe in der Küche und auf dem Herd gefällig?

Mit den Herdabdeckplatten Kräutergarten kommt bunte Vielfalt und Funktionalität in Einem in jede Küche. Die Abdeckplatten können dazu verschieden eingesetzt werden: Sei es als Arbeitsplatte oder Wandblende, als Schneidbretter oder mobile Arbeitsfläche. Zwei farbenfrohe Glasbretter sorgen für gute Laune.

Die individuellen Herdabdeckplatten eignen sich für Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherde, da sie dank der flexibel verstellbaren Füße stets den nötigen Abstand halten.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche der Herdabdeckplatten verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt somit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8 - 5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3200 g

Highlights:

  • 2er Abdeckplatten-Set für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde
  • Hygienisch und geruchsneutral, auch als Schneidbrett verwendbar
  • Kratz- und schlagfest
  • Inkl. je 4 rutschfesten Füßen in unterschiedlichen Höhen für die verschiedenen Herdarten
  • Maße (B x H x T): 30 x 1,8-4,5 x 52 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3203 g
Bruttogewicht:
3411 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-4,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Platte: Multicolor, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Thermoplastischer Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko herdabdeckplatte, Herdabdeckplatten, Abdeckplatte, Herdabdeckung, Ceranfeld, Elektroherd, Gasherd, Ceran, Glaskeramik, Ceranabdeckplatte, Designschneideplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2521434500
ab € 15,26*
Ähnlich
Maximex
2521433500
ab € 15,28*
Ähnlich
Maximex
2521381500
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.