Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli L Cremeweiß, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli L Cremeweiß, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli L Cremeweiß, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli L Cremeweiß, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli L Cremeweiß, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
Artikel-Nr.:
     C4401-25192100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25192100
EAN/GTIN:
     4008838363164
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli L Cremeweiß, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l

Verwöhn-Programm für die Sinne – für alle Badenixen und Meeresliebhaber haben wir diese strukturierten Bad-Accessoires in angesagten Farben entworfen. Das innovative Design der Bad-Serie Agropoli verzaubert durch Leichtigkeit und füllt das Bad mit Vitalität. Alle Utensilien setzen außergewöhnliche Akzente durch ihre plastische Formgebung mit strukturierter Oberfläche.

Der charmante Schwingdeckeleimer Agropoli L in attraktivem Cremeweiß mit einem Fassungsvermögen von praktischen 5,5 Litern ist der ideale Kosmetikeimer im Badezimmer und Gäste-WC. Der Badeimer ist genau richtig für die kleinen und größeren Dinge, die täglich entsorgt werden müssen.

Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere - der Inhalt bleibt diskret versteckt im Eimer. Der Abfalleimer kann jederzeit am passenden Ort platziert werden. So macht der Mülleimer auch in Küche, Büro oder Kinderzimmer eine gute Figur.

Der attraktive Badmülleimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.

Geben Sie Ihrem Bad mit nur wenigen Handgriffen ein stilvolles Ambiente und ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Seifenspender und Zahnputzbecher sowie der WC-Garnitur.
Raffiniert ist auch die Variation verschiedener Farbwelten – die Accessoires kommen im entspannten Petrol, zarten Weiß, stilvollem Altrosa, auffallendem Dunkelblau, angesagtem Dunkelgrün, neutralem Beige und minimalistischem Grau daher.

Die Accessoires der Serie Agropoli sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 27 cm x 19 cm
Nettogewicht: 1093 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1093 g
Bruttogewicht:
1093 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
27 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5.5 l
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer kunststoff weiß, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer weiß, Schwingdeckeleimer;Kosmetikeimer;Abfalleimer;Papierkorb;Mülleimer;Eimer;Badmülleimer;Mülltonne;Abfalltonne;Müllsammler;Kosmetiktreteimer;Bad-treteimer;Badezimmer;Bad;Möbel;Tisch;Tretmülleimer;Badeimer;Design;Einrichtung;Accessoire;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.