Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-24867100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24867100
EAN/GTIN:
     4008838308196
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Turpan, Badvorleger aus recycelten PET Flaschen, 50 x 80 cm

Badteppich Turpan von WENKO - ein Produkt mit Nachhaltigkeit und absolutem Mehrwert! Eine gemütliche Inneneinrichtung und das umweltbewusst? Mit dem im Boho-Stil gehaltenen Badezimmerteppich Turpan von WENKO, hergestellt aus Recyclingmaterial in den Farben Dunkelgrau und Weiß, vereinen Sie beide Ansprüche an Ihr Interieur.

Der harmonische Badvorleger ist so viel mehr als „nur“ ein Teppich fürs Bad. Die Upcycling Fußmatte ist stilvoll und nachhaltig zugleich. Das harmonische Wechselspiel von größeren und kleineren Rauten bildet ein in Dunkelgrau und Weiß gehaltenes, gleichbleibendes geometrisches Muster. Der charmante Boho-Teppich lädt regelrecht dazu ein, Ihre Füße nach einem entspannten Bad in Empfang zu nehmen. Der Vorleger überzeugt in komfortabler Größe von 50 x 80 cm. So passt der nachhaltige Artikel ideal in Ihr Gäste-WC und sorgt auch vor dem Waschbecken für einen sicheren Stand. Die Rückseite des Teppichs im Ethno-Stil ist rutschhemmend, so liegt die Matte auch auf glatten Fliesen stets am richtigen Platz.

Die Matte fürs Badezimmer vermittelt ein angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Zudem garantiert das schöne Textil eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und ist dabei schnelltrocknend. Bei Bedarf können Sie den Badvorleger bei 40 °C Schonwaschgang reinigen. Für die Herstellung des Duschvorlegers wurden ca. 18 - 20 recycelte PET-Flaschen verwendet. Dabei sehen Sie dem Bad-Accessoire die Plastikflasche kein bisschen an: Die Gewebestruktur der im Retro-Look gehaltenen Duschmatte verleiht Ihrer Wohlfühloase eine noch behaglichere Atmosphäre!

Mit dem eleganten Teppich Turpan von WENKO unterstützen Sie gleichzeitig die Natur sowie Ihr Zuhause.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Badematte: 100% Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 80 cm x 50 cm
Nettogewicht: 520 g

Highlights:

  • Nachhaltig hergestellt: Für die Fertigung des Vorlegers wurden mehrere PET-Flaschen recycelt. Dabei sehen Sie dem Bad-Accessoire die Plastikflasche kein bisschen an: Die strukturierte Oberfläche der im Retro-Look gehaltenen Duschmatte verleiht Ihrer Wohlfühloase eine noch behaglichere Atmosphäre!
  • Maximale Sicherheit: Die rutschhemmende Unterseite verhindert, dass die Fußmatte auf glatten Fliesen verrutscht. Der Badvorleger gewährleistet einen festen Stand vor dem Waschbecken oder der Badewanne bzw. Ihrer Dusche.
  • Multifunktional: Der schöne Teppich eignet sich sowohl als Fußmatte vor der Dusche als auch als Badematte vor der Wanne. Auch im Flur, der Küche oder auf dem Balkon ist das Accessoire im Ethno-Stil ein absoluter Hingucker.
  • Boho-Stil in zeitlosen Farben: Das harmonische Wechselspiel von größeren und kleineren Rauten bildet ein in Dunkelgrau und Weiß gehaltenes, gleichbleibendes geometrisches Muster. Mit dem stilvollen Upcycling-Teppich werden Sie nachhaltig zum Trendsetter!
  • Lieferumfang: Badteppich Turpan von WENKO in Dunkelgrau/Weiß mit Rautenmuster, aus 100% Polyester, nachhaltig hergestellt aus PET-Flaschen, Größe: 50 x 80 cm, Gewicht: 1350 g/m2, bis zu 40°C waschbar (mild).
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
520 g
Bruttogewicht:
532 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
80,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Badematte: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, Badvorleger natur weiß, Fußmatte, Badteppich boho, Boho teppich, Teppich waschbar, Duschmatte, retro teppich, Badvorleger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.