WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli L Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
Verwöhn-Programm für die Sinne – für alle Badenixen und Meeresliebhaber haben wir diese gefrosteten Bad-Accessoires in angesagten Farben entworfen. Das innovative Design der Bad-Serie Agropoli verzaubert durch Leichtigkeit und füllt das Bad mit Vitalität. Alle Utensilien setzen außergewöhnliche Akzente durch ihre plastische Formgebung mit gefrosteter Oberfläche.
Der charmante Schwingdeckeleimer Agropoli L im frischen Petrol mit einem Fassungsvermögen von praktischen 5,5 Litern ist der ideale Kosmetikeimer im Badezimmer und Gäste-WC. Der Badeimer ist genau richtig für die kleinen und größeren Dinge, die täglich entsorgt werden müssen.
Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere - der Inhalt bleibt diskret versteckt im Eimer. Der Abfalleimer kann jederzeit am passenden Ort platziert werden. So macht der Mülleimer auch in Küche, Büro oder Kinderzimmer eine gute Figur.
Der attraktive Badmülleimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.
Geben Sie Ihrem Bad mit nur wenigen Handgriffen ein stilvolles Ambiente und ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Seifenspender und Zahnputzbecher sowie der WC-Garnitur.
Raffiniert ist auch die Variation verschiedener Farbwelten – die Accessoires kommen im entspannten Petrol, zarten Weiß und angesagten, minimalistischen Grau daher.
Die Accessoires der Serie Agropoli sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.
Material: Kunststoff
Farbe: Petrol
Maße B/H/T: 27 cm x 19 cm
Nettogewicht: 1093 g