Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
Artikel-Nr.:
     C4401-24341100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24341100
EAN/GTIN:
     4008838303467
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Peony, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar


Wie jeder andere Raum des Zuhauses verdient auch das Badezimmer viel Aufmerksamkeit. Mit der vielseitigen Auswahl von WENKO an hochwertigen, liebevoll gestalteten Duschvorhängen wird auch dieser Raum im Handumdrehen in eine Wohlfühl-Oase mit dem gewissen Etwas verwandelt.

Das Besondere an dem Duschvorhang Peony ist der sensationelle Anti-Schimmel-Effekt! Damit sind die Zeiten von angeschimmelten Duschvorhängen vorbei. Zusätzlich ist der schöne und effektive Helfer auch anti-bakteriell beschichtet. WENKO bringt mit diesem Novum Hygiene und Design ins Badezimmer. Natürlich ist dieser Duschvorhang EU-patentiert.

Auch in Sachen Optik muss sich der attraktive Vorhang Peony nicht verstecken. Holen Sie sich die prächtige Blütenvielfalt der Pfingstrose ins heimische Bad. Die beliebte Schönheit zieht alle Blicke auf sich und versprüht gute Laune im Badezimmer.

Mit einer Breite von 180 cm eignet sich der ausgefallene Duschvorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne.

Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung ist das Material wasserabweisend. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar.

Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend.

Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten.

Im Design des Duschvorhangs hat WENKO auch die korrespondierenden Badewannenmatten, Duscheinlagen, Wäschesammler und WC-Sitze, welche das Flair zusätzlich bereichern!

Material: 100 % Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm
Nettogewicht: 430 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
430 g
Bruttogewicht:
542 g
Länge Einzelartikel:
180 cm
Breite Einzelartikel:
200,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmatte Dusche, Duschvorhang, Duschvorhangringe, wenko duschvorhang, duschvorhang, duschvorhang 180x200 cm, Duschstange, Duschvorhänge, Vorhang, Vorhänge, Dusch-Vorhänge, Wannenvorhang, Badewannenvorhang, Duschkabine, Duschkabinenvorhang, Duschaufhängung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 39 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.