Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Auron Gold, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Auron Gold, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
WENKO Schwingdeckeleimer Auron Gold, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
WENKO Schwingdeckeleimer Auron Gold, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
WENKO Schwingdeckeleimer Auron Gold, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
WENKO Schwingdeckeleimer Auron Gold, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l
Artikel-Nr.:
     C4401-24163100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24163100
EAN/GTIN:
     4008838268483
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Auron Gold, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 5,5 l


Manchmal zählen eben doch Äußerlichkeiten – bei den Bad-Accessoires der Serie Auron treffen ästhetische, moderne Formen auf changierende Glanz-Oberflächen. Wer seinem Badezimmer das gewisse Etwas verleihen möchte, ist bei diesen Accessoires garantiert an der richtigen Adresse. Glamouröse Nuancen im edlen Gold sind der perfekte Begleiter für Ihre persönliche Wellness-Oase.

Der extravagante Schwingdeckeleimer Auron Gold mit einem Fassungsvermögen von praktischen 5,5 Litern ist der ideale Kosmetikeimer im Badezimmer und Gäste-WC. Der Badeimer ist genau richtig für die kleinen und größeren Dinge, die täglich entsorgt werden müssen.

Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere - der Inhalt bleibt diskret versteckt im Eimer. Der Abfalleimer kann jederzeit am passenden Ort platziert werden. So macht der Mülleimer auch in Küche, Büro oder Kinderzimmer eine gute Figur.

Der angesagte Badmülleimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und kann hervorragend mit dem Seifenspender und Zahnputzbecher sowie der WC-Garnitur der Bad-Serie Auron kombiniert werden. So verleihen Sie Ihrem Zuhause garantiert ein extraordinäres Ambiente. Lust auf Farbvielfalt? Dann sind die Bad-Utensilien Auron genau das Richtige! Neben dem angesagten Goldton bietet WENKO auch die Variante „zauberhaftes Silber“ an.

Die Accessoires der Serie Auron sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff
Farbe: Gold
Maße B/H/T: 17,2 cm x 25,5 cm x 17,2 cm
Nettogewicht: 567 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
567 g
Bruttogewicht:
567 g
Länge Einzelartikel:
17,2 cm
Höhe Einzelartikel:
25,5 cm
Breite Einzelartikel:
17,2 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5.5 l
Farbe:
Gold
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer kunststoff, schwingdeckel eimer, wenko schwingdeckeleimer, Tret-eimer Kosmetik, Bad, Mülleimer mit Absenkautomatik, deckel, inneneimer, sensor, edelstahl, schwingdeckel, bambus matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.