Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm
WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-23284100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23284100
EAN/GTIN:
     4008838247983
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 40,5 cm

Die Secura-Produkte von WENKO erleichtern den Alltag und geben auch bewegungseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, die täglichen Herausforderungen bei der Körperhygiene eigenständig zu bewältigen. Bedacht auf Sicherheit und Komfort – entdecken Sie unser breit gefächertes Secura-Sortiment. Unsere Badgriffe sind ideal als Gleichgewichtsstütze beim Duschen, Baden oder am WC und verleihen in jeder Situation einen festen Halt. Probleme beim Aufstehen und Hinsetzen gehören der Vergangenheit an:

Der 40,5 cm lange Wandhaltegriff Secura lässt sich an der Badezimmerwand frei wählbar platzieren. Mit dem zuverlässigen Bad-Sicherheitsgriff von WENKO kommt man ganz einfach und ohne fremde Hilfe in die Badewanne hinein und wieder heraus.

Auch neben dem WC macht sich der komfortable Wandhaltegriff stets nützlich. Der Haltegriff kann mit maximal 120 kg belastet werden.

Der TÜV Bauart geprüfte Haltegriff ist aus schwerem, hochwertigem Edelstahl gefertigt kombiniert mit ergonomischen Soft-Touch-Griffflächen in angesagtem Schwarz. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Befestigung enthalten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
700 g
Bruttogewicht:
775 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
40,5 cm
Farbe:
Griff-Fläche: Anthrazit, Griff: Chrom
Material:
Griff-Fläche: Silikon, Griff: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff schwarz, bad haltegriff, Badewanneneinstieg, Duschgriff, Wandgriff, Wandstütze, Stützgriff, Senioren, Alltagshilfen, Badgriff, Badaccessoire
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22950100
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.