Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Astera, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Astera, Keramik
WENKO WC-Garnitur Astera, Keramik
WENKO WC-Garnitur Astera, Keramik
WENKO WC-Garnitur Astera, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-22833100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22833100
EAN/GTIN:
     4008838159064
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Astera, Keramik


Mit der Bad-Accessoires Serie Astera machen Sie einen Ausflug aufs Land und können der Natur freien Lauf lassen. Die Badezimmer-Serie Astera überzeugt durch ihr ansprechendes Design und die Fertigung aus hochwertiger Keramik. Durch die klare, weiße Farbgebung und den dezenten Akzenten der Pusteblumen schaffen die Accessoires ein sorgenloses Ambiente in jedem Badezimmer.

Die WC-Garnitur Astera ist eine durchdachte Lösung für die Toilette und präsentiert sich zudem noch als absoluter Blickfang in der Badezimmereinrichtung. Das WC-Garnitur Set hält die Bürste dekorativ an gewünschter Stelle im Bad oder Gäste-WC griffbereit.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen. Mit dieser griffigen WC-Bürste wird die Toilette schnell und gründlich gereinigt. Durch die strapazierfähigen- und anpassungsfähigen Borsten der Bürste wird eine zuverlässige Nutzung gewährleistet.

Ergänzend zu der WC-Garnitur bietet WENKO auch den passenden Zahnputzbecher, Seifenspender, WC-Sitz und den Duschvorhang Astera an.


Material: Keramik
Farbe: Weiß, Grau
Maße B/H/T: 39 cm x 10 cm
Nettogewicht: 633 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
633 g
Bruttogewicht:
633 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Farbe:
Weiß, Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürste wenko weiß, klobürste, klobürste weiß, WC, Toiletten-bürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter keramik, Toilettenpapierhalter, WC-Rollenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.