Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-22709100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22709100
EAN/GTIN:
     4008838165805
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 30 Liter

Der trendige Treteimer aus der Leman-Serie ist aus Stahl hergestellt. Seine weiße, mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik.

Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst.

Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt.

Der Treteimer Leman Easy Close hat ein Fassungsvermögen von großzügigen 30 Litern und ist ideal als Abfalleimer oder Kosmetikeimer z.B. in der Küche, im Bad und im gesamten Haushalt einsetzbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Großer Tret-Abfalleimer mit 30 Liter Fassungsvermögen
  • Easy Close - Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
  • Aus mattiertem Stahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
  • In elegantem Weiß
  • Maße (B x H x T): 30,5 x 64 x 37,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3433 g
Bruttogewicht:
4363 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 30 Liter
Farbe:
Weiß, Einsatz: Schwarz
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30 l weiß, tretabfalleimer, tretabfalleimer 30 l, Eimer, Abfalleimer mit Absenkautomatik, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler, Kosmetiktreteimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,35*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 13 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22707100
€ 34,68*
Ähnlich
Wenko
22708100
€ 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.