Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-22707100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22707100
EAN/GTIN:
     4008838165980
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

WENKO Treteimer Leman Easy Close Weiß, 12 Liter

Der trendige Treteimer aus der Leman-Serie ist aus Stahl hergestellt. Seine weiße, mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik.

Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst.

Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt.

Der Treteimer Leman Easy Close hat ein Fassungsvermögen von 12 Litern und ist ideal als Abfalleimer oder Kosmetikeimer z.B. in der Küche, im Bad und im gesamten Haushalt einsetzbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktischer Tret-Abfalleimer mit 12 Liter Fassungsvermögen
  • Easy Close - Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
  • Aus mattiertem Stahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
  • In elegantem Weiß
  • Maße (B x H x T): 25 x 38 x 32 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2138 g
Bruttogewicht:
2138 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 12 Liter
Farbe:
Weiß, Einsatz: Schwarz
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 12 l weiß eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Eimer, Kosmetikeimer, Abfalleimer mit Absenkautomatik, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler, Kosmetiktreteimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22708100
ab € 34,70*
Ähnlich
Wenko
22709100
ab € 43,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.