| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-20264100 Herst.-Nr.: 20264100 EAN/GTIN: 4008838202647 |
| |
|
| | |
| WENKO Wanneneinlage Paradise Transparent Für mehr Komfort und Sicherheit in der Badewanne sorgt die ausgefallene Wanneneinlage der Bad-Accessoires Serie Paradise in dezentem Transparent. Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann. Die Einlage verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche mit Rutschstopp-Struktur, welche zuverlässig das Ausrutschen in der Badewanne verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen. Mit ihrer rechteckigen Form hat die Einlage eine für gängige Badewannen passende Größe. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Dekorative Wanneneinlage in dezentem Transparent
- Mit Saugnäpfen auf der Unterseite für sicheren Halt
- Rutschstopp-Struktur für höchste Sicherheit
- Aus Kunststoff
- Maße (B x T): 71 x 36 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 630 g | Bruttogewicht: | 700 g | Länge Einzelartikel: | 71 cm | Breite Einzelartikel: | 36,0 cm | Farbe: | Transparent | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko wanneneinlage, badewanneneinlage, Wanne, Einlage, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Badewanne, Duscheinlage |
| | |
| |