| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-179371100 Herst.-Nr.: 179371100 EAN/GTIN: 4008838204894 |
| |
|
| | |
| WENKO Duschklappsitz Secura, 120 kg Tragkraft Der stabile Duschklappsitz Secura von WENKO sorgt für mehr Komfort und Sicherheit in der Dusche. Er ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und hat eine Tragkraft von bis zu 120 kg. Der Spezialsitz ist die ideale Sitzhilfe für Ihre Dusche. Der TÜV/GS geprüfte Sitz wird an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch kann die Sitzfläche einfach und platzsparend nach oben geklappt werden. So ist selbst in der engsten Duschkabine Platz für den komfortablen Helfer. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1004 g | Bruttogewicht: | 1314 g | Länge Einzelartikel: | 36 cm | Höhe Einzelartikel: | 19 cm | Breite Einzelartikel: | 35,0 cm | Farbe: | Weiß, Aluminium | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappsitz, wenko badezimmerhocker, badezimmerhocker, klappsitz weiß, Duschsitz, Duschhilfe, Duschsitz zum klappen, Duschhocker, Spülbecken, Senioren, Badsicherheit, Badhilfe, Dusche |
| | |
| |