| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-154008100 Herst.-Nr.: 154008100 EAN/GTIN: 4008838154007 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Valencia Weiß Stilvoll in Weiß erfrischt der Toilettensitz Valencia das Badezimmer oder Gäste-WC. Er hat eine ovale ins rundliche gehende Form und bietet angenehmen Sitzkomfort. Der WC-Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt. Durch seine Mehrfachlackierung hat er eine leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente und porenfreie Oberfläche. Für Halt sorgt die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung. Diese ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) in Weiß
- Leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche durch Mehrfachlackierung
- Schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung
- Maße (B x T): Deckel - 36 x 42,8 cm / Außenring - 37,5 x 43,5 cm / Innenring - 22,2 x 26,5 cm / Befestigungsabstand - 8,5 - 19,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2793 g | Bruttogewicht: | 2940 g | Länge Einzelartikel: | 1,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 14,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7,0 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 36 x 43 cm, Brille Außenring: 37,5 x 43,5 cm, Brille Öffnung: 22,2 x 26,5 cm, Befestigungsabstand: 8,5 - 19,5 cm | Farbe: | Weiß | Material: | MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, WC-Sitz mit Absenkautomatik, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |