| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-152004100 Herst.-Nr.: 152004100 EAN/GTIN: 4008838152003 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Prima Weiß Der WC-Sitz Prima in Weiß fügt sich mit seiner dezenten Form optimal in jedes Badezimmerinterieur ein. Er bietet angenehmen Sitzkomfort. Deckel und Brille haben eine rundliche Form. Der Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt. Durch seine Mehrfachlackierung hat er eine leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche. Für Halt sorgt die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist. Aufgrund seiner Form eignet er sich auch für WCs mit Spülkästen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Für Spülkästen geeignet
- Aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) in Weiß
- Leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente, porenfreie Oberfläche durch Mehrfachlackierung
- Schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung
- Maße (B x T): Deckel - 37 x 41 cm / Außenring - 38 x 41,5 cm / Innenring - 22 x 26 cm / Befestigungsabstand - 11,5 - 16 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2331 g | Bruttogewicht: | 2867 g | Länge Einzelartikel: | 14,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 1,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7,0 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 37 x 41 cm, Brille Außenring: 38 x 41 cm, Brille Öffnung: 23 x 26,5 cm, Befestigungsabstand: 13 - 18 cm | Farbe: | Weiß | Material: | MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Aufputzspülkasten, Eck-Spülkasten, Eckspülkasten, Spülkasten, klodeckel weiss edelstahlscharnier, eck spülkasten, eckspülkasten weiß, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |