Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12120-D57-115-1023 Herst.-Nr.: VH-480901-YY EAN/GTIN: 4250128203135 |
| |
|
| | |
| Vlies-Filterbeutel für Steinbock® Sauger, bis 73 l Robust gefertigt und für viel Schmutz ausgelegt: Die Vlies-Filterbeutel für Steinbock® Sauger bestehen aus strapazierfähigen Textilfasern und lassen sich leicht entsorgen. Sie erhalten 10 Beutel pro Verpackungseinheit. Sehr strapazierfähig Für einfache Entsorgung 10 Stk/VE Filter-Typ = Filterbeutel Geeignet für Sauger = Nass-/Trockensauger Inhalt = 73 l Höhe = 870 mm Breite = 371 mm Material = Vlies Weitere Informationen: | | Breite: | 371 mm | Filter-Typ: | Filterbeutel | Höhe: | 870 mm | Inhalt: | 73 l | Material: | Vlies | Geeignet für Sauger: | Nass-\/Trockensauger | HEIGHT GRO: | 350.00 mm | WIDTH GRO: | 700.00 mm | DEPTH GRO: | 350.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85087000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nassfilterbeutel, Nasstrockensaugerfilterbeutel, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, papierfilterbeutel evo, abfall säcke, Zubehör für Industriestaubsauger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,68* | € 94,12* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 94,00* | € 122,57* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 94,01* | € 122,59* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 94,01* | € 122,59* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 97,53* | € 127,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,68* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|