Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Ware Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 2. 472118-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-472118-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-472118-YY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
B-Ware Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 2.400 mm, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Sie profitieren von unserem einmaligen Angebot, wenn Ihnen innere Werte wichtiger als Äußerlichkeiten sind. Die B-Ware Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 2.400 mm, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen ist geprüft, voll funktionsfähig und hat ein Jahr Gewährleistung. B-Ware kann zu Vorführzwecken ausgepackt und ausprobiert worden sein. Der Artikel kann daher geringfügige Gebrauchsspuren aufweisen, ist jedoch in seiner Funktion einwandfrei. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Schnellhub (bis 120 kg) Für Ladungsträger mit Sonderlängen oder für mehrere Paletten gleichzeitig Langlebig und stabil durch hohe Materialqualität und erstklassige Verarbeitung Wartungsfreier Einsatz: kein Nachfetten erforderlich Einlaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme und das Überfahren von Schwellen
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
96 kg
Gabel Länge:
2400 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
2770 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Tragkraft:
500 kg
Einlaufrollen:
ja
Hubhöhe je Pumpschlag:
25\/10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Lastschwerpunkt:
610 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
3\/7
Schnellhub:
ja
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
HEIGHT GRO:
1234.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
2770.00 mm
WEIGHT GRO:
96.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.408,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,21*
€ 1.875,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,24*
€ 1.834,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,48*
€ 1.757,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,20*
€ 1.715,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,76*
€ 1.676,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.