Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112z/DZ, Hub 4.300 mm, 458323-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458323-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458323-YY
EAN/GTIN:
     4055091289700
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112z/DZ, Hub 4.300 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Lithium-Ionen Der Elektro-Deichselstapler Jungheinrich EJC 112z transportiert Waren bis 2.000 kg und lagert Lasten bis 1.200 kg Gewicht in Höhen bis 4.700 mm ein oder aus. Mit dem zusätzlichen Radarmhub überwindet der EJC 112z mühelos Bodenunebenheiten, Rampen, Überfahrbleche oder Ladebrücken. Der Triplexmast erreicht große Hubhöhen bei gleichzeitig niedriger Bauhöhe. Ideal für schwere Transporteinsätze durch Tragfähigkeit von 2.000 kg Radarmhub für flexiblen Einsatz an Rampen und Bodenschwellen Proportionalhydraulik ermöglicht feinfühliges Heben und Senken PIN-Code-Zugang Mit innovativer Lithium-Ionen Technologie Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie Doppelstockbetrieb auf Anfrage Marke = Jungheinrich Hubbereich = 90 - 4390 mm Hub = 4300 mm Freihub = 1408 mm Hubgerüst = Dreifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (DZ) Hubgerüst Höhe = 1915 - 4807 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 2002 mm Arbeitsgang Breite = 2235 mm Bodenfreiheit = 20 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Wenderadius = 1797 mm Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 130 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 845 kg
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
2235 mm
Batteriekapazität:
130 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
20 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
845 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Freihub:
1408 mm
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
2002 mm
Hubgerüst Höhe:
1915 - 4807 mm
Hub:
4300 mm
Hubbereich:
90 - 4390 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1797 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Dreifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (DZ)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
1915.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1933.00 mm
WEIGHT GRO:
845.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Lithium-Ionen-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.361,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.657,48*
€ 21.012,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.559,35*
€ 20.895,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.376,94*
€ 20.678,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.361,00*
€ 20.659,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.