Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112z/ZZ, Hub 3.200 mm, 458284-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458284-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458284-YY
EAN/GTIN:
     4055091289304
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112z/ZZ, Hub 3.200 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Aquamatik Der Elektro-Deichselstapler Jungheinrich EJC 112z transportiert Waren bis 2.000 kg und lagert Lasten bis 1.200 kg Gewicht in Höhen bis 4.300 mm ein oder aus. Mit dem zusätzlichen Radarmhub überwindet der EJC 112z mühelos Bodenunebenheiten, Rampen, Überfahrbleche oder Ladebrücken. Der Duplexmast bietet einen großen Freihub. Ideal für schwere Transporteinsätze durch Tragfähigkeit von 2.000 kg Radarmhub für flexiblen Einsatz an Rampen und Bodenschwellen Proportionalhydraulik ermöglicht feinfühliges Heben und Senken PIN-Code-Zugang Wendig und kompakt durch geringe Arbeitsgangbreite Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie Doppelstockbetrieb auf Anfrage Marke = Jungheinrich Hubbereich = 90 - 3200 mm Hub = 3200 mm Freihub = 1575 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (ZZ) Hubgerüst Höhe = 2050 - 3675 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1933 mm Arbeitsgang Breite = 2267 mm Bodenfreiheit = 20 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Wenderadius = 1728 mm Batterie Typ = Bleisäurebatterie Aquamatik = ja Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 150 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 980 kg
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Aquamatik:
ja
Arbeitsgang Breite:
2267 mm
Batteriekapazität:
150 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Bodenfreiheit:
20 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
980 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Freihub:
1575 mm
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1933 mm
Hubgerüst Höhe:
2050 - 3675 mm
Hub:
3200 mm
Hubbereich:
90 - 3200 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1728 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (ZZ)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
2050.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1933.00 mm
WEIGHT GRO:
980.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.725,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.018,70*
€ 15.492,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.932,92*
€ 15.390,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.758,36*
€ 15.182,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.725,10*
€ 15.142,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.