Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112/ZZ, Hub 4.300 mm, 458273-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458273-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458273-YY
EAN/GTIN:
     4055091289199
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112/ZZ, Hub 4.300 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Aquamatik Der Elektro-Stapler EJC 112/ZZ ist ein Jungheinrich-Premiumprodukt mit Qualität „Made in Germany“. Er ist für den Transport von Lasten bis 1.200 kg und dem Einstapeln von Paletten bis zu einer Höhe von 4.300 mm optimal geeignet. Der Duplexmast bietet einen großen Freihub und kann auch bei niedrigen Deckenhöhen eingesetzt werden. Premiumqualität - „Made in Germany“. Leistungsstarker und wartungsfreier Drehstrom-Fahrmotor Proportionalhydraulik für feinfühliges Heben und Senken PIN-Code-Zugang Wendig und kompakt aufgrund geringer Arbeitsgangbreite Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie Verschiedene Hubgerüste und Hubhöhen verfügbar Marke = Jungheinrich Hubbereich = 90 - 4390 mm Hub = 4300 mm Freihub = 2125 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (ZZ) Hubgerüst Höhe = 2600 - 4775 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1822 mm Arbeitsgang Breite = 2121 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 2,0 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Wenderadius = 1409 mm Batterie Typ = Bleisäurebatterie Aquamatik = ja Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 150 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 830 kg
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Aquamatik:
ja
Arbeitsgang Breite:
2121 mm
Batteriekapazität:
150 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Bodenfreiheit:
30 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
830 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Freihub:
2125 mm
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1822 mm
Hubgerüst Höhe:
2600 - 4775 mm
Hub:
4300 mm
Hubbereich:
90 - 4390 mm
Hubmotor Leistung:
2.0 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1409 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (ZZ)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
2600.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1822.00 mm
WEIGHT GRO:
830.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.907,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.217,61*
€ 14.538,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.130,63*
€ 14.435,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.949,89*
€ 14.220,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.907,00*
€ 14.169,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.